Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantmutter ISO 4032 teras 6/8 tsingitud paks passiv. kiht (VZD)
Kuuskantmutter ISO 4032 teras 6/8 tsingitud paks passiv. kiht (VZD) - 1
Kuuskantmutter ISO 4032 teras 6/8 tsingitud paks passiv. kiht (VZD) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantmutter ISO 4032 teras 6/8 tsingitud paks passiv. kiht (VZD)
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
Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus
Märkus

ISO 4032 asendab standardit DIN 934 | Ei ole vahetatav | Nimiläbimõõt muudetud | Mutrite kõrgused osaliselt muudetud | M10, M12, M14, M22 võtmesuurused muudetud | Ainult standardkeermele | Peen keere üle viidud standardile ISO 8673 | Mõõdud üle M39 ei vasta oma geomeetria tõttu ISO 898-2 kohastele katsekoormustele.