Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U - 1
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U - 2
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U

CE-märgisega ehitustoode, tarnimine võimalik 3.1 sertifikaadiga

Lugege artikli kirjeldust

49 toodet saadaval
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
  • Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks

  • CE-märgisega; toode vastab tunnustatud ühtlustatud standarditele. Seega on tõestatud kasutatavus kooskõlas Saksamaa ehitustoodete määrusega

  • Kontrollitud ehitustoode

  • Täiskeermega kuuskantpeaga polt kooskõlas DIN EN ISO 4017-ga ja kuuskantmutter kooskõlas DIN EN ISO 4032-ga
Märkus

SB = konstruktsioonpoldid; DIN EN 15048 kohased poldid ja mutrid tuleb märgistada spetsiaalse etiketiga "SB".


Keerme mõõdud M8 ja M10 tähistusega "8.8U" vastavad minimaalsele purunemistugevusele ja katsetugevusele (keermestatud poltide puhul, mille tolerants on klass 6az) vastavalt standardile EN ISO 10684.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Reguleeritud ehitustoode, millel on CE-märgis.