Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ISO 14580 steel 8.8, zinc-nickel, black
Fasteners with a galvanised chromium (VI)-free zinc-nickel black coating (ZNBHL) are suitable for applications with a high risk of corrosion.
Decorative black finish
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!