Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tagasipeegeldav hoiatusmärk Komplekt paagi tagaküljele
Tüüp III (tagasipeegeldav)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ECE-sertifikaadiga, võib kasutada ilma eriloata
Vastab standardile ECE 104
Iseliimuv
Väga õhuke ühekihiline kile:
- Vesi, bensiin või kõrgsurvepuhastusvahendid ei kahjusta
- Lihtne ilma vaevata üle nurkade kleepida
- Eraldi servade tihendamine ei ole vajalik
Sisaldab:
60 kleebist, iga pikkus 16 cm
Sõidukil peab kleebiste vahele jääma vähemalt 8 cm
Kontuurmärgistus
- Kooskõlas Saksamaa liiklusseaduse (StVZO) artikli 53 (10) § 1 nr-ga 3 ja §-ga 2 koostoimes StVZO artikliga 49a (7)
- Lubatud värvid: Kollane, valge ja punane (ainult tagaosa märgistuseks)
Tahked pinnad paagi tagaküljel
Lisamine uutele registreeritud sõidukitele on kohustuslik alates 10.10.2007
- Sõidukid reisijate veoks M2 - rohkem kui 9 istmega autod M3
- Sõidukid kaupade veoks N3/N4 - väikesed tarbesõidukid täismassiga üle 7,5 t
- Haagised ja poolhaagised (O)
O3 - haagised täismassiga 3,5 t kuni 10 t
O4 - haagised täismassiga üle 10 t
Olemasolevate sõidukite külge paigaldamine on lubatud
- Sõidukid reisijate veoks M2 - rohkem kui 9 istmega autod M3
- Sõidukid kaupade veoks (N)
N1/N2 - väikesed tarbesõidukid täismassiga kuni 7,5 t
N3/N4 - väikesed tarbesõidukid täismassiga üle 7,5 t
- Haagised ja poolhaagised (O)
O2 - haagised täismassiga 0,75 t kuni 3,5 t
O3 - haagised täismassiga 3,5 t kuni 10 t
O4 - haagised täismassiga üle 10 t
Olemasolevate sõidukite külge paigaldamine ei ole lubatud
- Sõidukid reisijate veoks M1 - kuni 9 istmega autod
- Haagis ja poolhaagis O1 - haagised täismassiga kuni 0,75 t
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!