Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB
Kvaliteetne rihveldusega nael, läbimõõt 3,0 mm, spetsiaalselt mõeldud kõrgtugevasse betooni kinnitamiseks, ühildub DIGA CS-2 Poweri ja DIGA CS-3-ga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikkus üle 22 mm:
Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS nr: 2101-126-16-CM
Ekspertaruanne kipsplaadist valmistatud kergete vaheseinte tuletundlikkuse kohta kooskõlas standardiga DIN 4102-4
MPA BS nr: 2100-376-17-CM
Ekspertaruanne standardile DIN EN 520 või DIN 18180 vastavate kahepoolse kipsplaadist laudisega vaheseinte ja DIN 18182-1 kohase aluskonstruktsiooni tulekindluse kohta seoses paigaldamisega monoliitsetele komponentidele
- Profiilide kinnitamine betooni
- Kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte kohta
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!