Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Esmaabikomplekt põletushaavade jaoks PÕLETUSHAAVAKOMPLEKT 51011013
Esmaabikott põletushaavade jaoks, lihtne kaasas kanda
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jahutavad ja valu leevendavad tooted esimese ja teise astme põletuste jaoks
- Kasutuseesmärki saab muudest esmaabikottidest eristada leegisümboli ja oranži tõmbluku järgi
- Cederroth põletusgeeliga põletushaavasidemeid on saadaval kolmes suuruses: 10 × 10, 20 × 20 ja 30 × 40 cm
- Tooted on pakendatud läbipaistvatesse kiletaskutesse, mis muudab sobiva toote leidmise lihtsamaks ja kiiremaks.
- Toodetega on kaasas selged visuaalsed juhised
Sobiv hoidik: Seinakinnitus esmaabikomplektile tootenumbriga 0899 520 092 (REF 190400)
Komplekti sisu:
1 × põletusgeel 100 ml - REF 51011005
1 × põletusgeeliga haavaside/näomask 30 × 40 cm - REF 51011014
2 × põletusgeeliga haavaside 20 × 20 cm - REF 51011015
4 × põletusgeeliga haavaside 10 × 10 cm - REF 901900
1 × Cederrothi neli-ühes-esmaabiplaaster - REF 1910
1 × võrkside
6 × plaastrirulli sidemete kinnitamiseks
2 paari kaitsekindaid
1 × käärid - REF 270002
Esmaabijuhised ja juhised põletushaavade raviks
Mõõdud: L 305 × K 245 × S 86 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!