Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Leeliselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Leeliselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48

Leeliselise kattega universaalne keevituselektrood legeerimata ja madallegeeritud teraste keevitamiseks. Hea löögikindlus ka temperatuuril -40 °C.

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Leeliselise kattega, madala vesinikusisaldusega Conarc 48 keevituselektrood legeerimata ja madallegeeritud teraste keevitamiseks, usaldusväärne universaalne elektrood. Suurepärane keevitatavus, sobib keevitamiseks peaaegu kõigis asendites - eriti ülaasendis ja vertikaalsuunas üles. Suurepärane sitkus kuni -40 °C ning kasutegur 130%. Lisaks on keevituselektrood lihtsasti äratuntav oranži otsa järgi.



  • Legeerimata ja madallegeeritud teraste keevitamiseks

  • Leeliselise kattega

  • Suurepärane keevitatavus

  • Sobib keevitamiseks peaaegu kõigis asendites, eriti ülaasendis ja vertikaalsuunas üles

  • Elektroodi efektiivsus 130%

  • Suurepärane sitkus ka temperatuuril -40 °C.

  • Suurepärane röntgenkvaliteet

  • Voolu tüüp AC/DC elektrood+

  • Otsa värvus: oranž

AWS A5.1-91 E7018-1 H4R


EN 499-94 E46 4 B 42 H5


AWS A5.1-91 E7018-1 H4R


EN 499-94 E46 4 B 42 H5