Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Peenkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I10I, pinnakatteta
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!