Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Plekikruvi A4, peitpea, DIN 7982C PZ
Kvaliteetsed A4 happekindlad kruvid terava tipuga, C-tüüp. Ideaalsed kohtadesse, kus on vaja peitpeaga kruvisid, ja kinnitamiseks, vastavad standardile DIN 7982C / ISO 7050.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
See standardile DIN 7982 vastav roostevabast terasest A4 peitpeaga Z C-tüübi kruvi on loodud suurepärase kasutusmugavuse ja tõhusa töö tagamiseks. Terav ots ja C-tüübi kujundus võimaldavad kiiret ja täpset kinnitamist, samal ajal kui happekindel A4 materjal tagab vastupidavuse ja pika kasutusea. Pozidrivi ristsoone pesa võimaldab lihtsat keeramist ilma libisemise või kahjustusteta, tagades iga kord turvalise ja usaldusväärse tulemuse.
- Peitpea
- Vorm C, terav ots
- DIN 7982C / ISO 7050
- Pozidrivi ristsoonega pesa
- A4 happekindel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!