Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Butüül-tihendusteip
Isekleepuv ja iseliimuv butüülkummist tihendusteip. Talub UV-kiirgust, ilmastikumõju ja vananemist, et tagada kauakestev hermeetilisus.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga hea nakkuvus ja sobivus enamiku levinud materjalidega
- Väga hea ühilduvus PMMA, polükarbonaadi ja bituumeniga (vastavalt DIN EN 1548 standardile)
Pikaajaline vastupidavus
- Peaaegu piiramatu kasutusiga korrektse ja professionaalse paigalduse korral
- Hea UV-, ilmastiku- ja veekindlus
- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Veekindel
Ideaalne kasutamiseks jätkusuutliku ehituse valdkonnas
- Ei kahjusta tervist
- Lõhnatu
- Isolatsiooni- ja heli summutav toime
- Väga madala veeauru läbilaskvusega
- Ei kahane
- Vastab LOÜ nõuetele
Kiire ja lihtne paigaldamine
- Kohe kasutusvalmis
- Püsivalt isekleepuv
- Isekleepuv
- Sobib kokkupuuteks toiduga
- Lahustivaba ja bituumenivaba
- Vastab IVD tehnilistele teabelehtedele: nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Ühilduvus: bituumeniga vastavalt standardile DIN EN 1548
ISEGA:
- Kuiva toidu transportimiseks mõeldud torustike tihendamiseks
- Loa nr: 65017 U 25
Vastab LOÜ nõuetele vastavalt järgmisele:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-skeem
- Prantsuse VOC klass A+ ja „KMR ordinance“
- Butüülteipi ei tohi kruvidega läbi torgata ega selle sisse kinnitada.
- Butüüli ei tohi mehaaniliselt kinnitada!
- Vastab IVD tehnilistele teabelehtedele: nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Ühilduvus: bituumeniga vastavalt standardile DIN EN 1548
ISEGA:
- Kuiva toidu transportimiseks mõeldud torustike tihendamiseks
- Loa nr: 65017 U 25
Vastab LOÜ nõuetele vastavalt järgmisele:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-skeem
- Prantsuse VOC klass A+ ja „KMR ordinance“
Kasutusjuhised on soovituslikud meie katsete ja kogemuste kohaselt - korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Butüül-tihendusteip sobib tihendamiseks ja kinnitamiseks tööstus- ja ehitusrakendustes, samuti ülekatete ja kaitsetihenduse töödeks, kus ei toimu mehaaniliste jõudude ülekannet ühenduskohtades, õmblustes, liitekohtades, avades, mähistes ja kontaktpunktides ning ulatuslikeks remonditöödeks nii sise- kui välistingimustes.
Sobib ka õmbluste liimimiseks ja aurutõkkekilede ühendamiseks, ülekattega tihendamiseks auto- ja katuseehituses, fassaadi- ja seadmeehituses, betoon- ja monteeritava betooni konstruktsioonides, laeva-, haagissuvila- ja konteineriehitusel, mööbli- ja sisetöödel, sanitaar- ja elektripaigaldistes ning ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes, samuti torustike tihendamiseks, kus transporditakse kuiva toitu.
Toodet saab kasutada ka korrosioonikaitsena metallpindade vahel ning vibratsiooni summutamiseks ja heliisolatsiooniks. Mehaaniline fikseerimine on vajalik jõuülekande korral.
Tihendavad pinnad peavad olema kandvad ning puhtad rasvast ja tolmust. Imavad ja poorsed pinnad nagu betoon ja krohv tuleb eelnevalt töödelda butüülkrundiga. Butüül-tihendusteip tuleb hoolikalt pinnale suruda. Tihenduspindade kokkusurumine loob täiusliku tihenduse. Liigse kontaktsurve avaldamine profiilile põhjustab tihendusriba „väljasurumise“. Sel põhjusel ei tohi butüültooteid kunagi täielikult lamedaks kokku suruda (kasuta seibi vahepuksina). Butüültooted tuleb alati mehaaniliselt kinnitada teibi voolavusomaduste (külmvoolavuse) tõttu, näiteks osade kruviga kinnitamise või suruprofiili kasutamise teel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!