Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Alumiiniumist labidas
Kvaliteetne puidust vars tagab vastupidavuse ja mugava haarde. Kompaktne suurus ja kerge konstruktsioon muudavad labida lihtsaks ja mugavaks kasutada.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõhus ja vastupidav alumiiniumlabidas ergonoomilise puidust varre ja D-käepidemega muudab igasuguse töö lihtsamaks ja mugavamaks. Labida suurus 33 x 40 cm võimaldab tõhusat töötamist ning selle kerge kaal 1,4 kg vähendab koormust kätele ja seljale. Kvaliteetne ja vastupidav materjal tagab pika kasutusea ja ohutu kasutamise kõigis tingimustes.
- Puidust käepide
- Suurus 33 x 40 cm
- Kaal 1,4kg
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!