Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HiKOKI NR1890DCA akunaeluti
Akutoitel töötav naeluti Ø 2,8 kuni 3,3 mm naeltele pikkusega 50 kuni 90 mm
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teise põlvkonna mudel
50 kuni 90 mm naelad lindis
Kaalub vaid 3,7 kg
Ülikerge, sobib ideaalselt pea kohal töötamiseks
Paindlik töö
Muudetav päästikurežiim (üksik- või järjestiklasud)
Aku mahtuvuse monitooring
Aku laetuse indikaator
Pikk eluiga ja vähendatud hooldustsüklid
Harjavaba mootor
Säästab aega
Tööriistavaba naelutussügavuse reguleerimine
Ei saa kogemata käivitada
2-astmeline ohutuslüliti
Mugav ja turvaline haare
Ergonoomilise kujuga pehme käepide
Kohver ja kaitseprillid kuuluvad komplekti
Tisleritöö, puusepatöö, elementmajade ehitus, tavaehitus, kastide ja kaubaaluste valmistamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!