Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP - 3
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP - 4
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP - 5
Töövalgusti ERGOPOWER FLAP - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Töövalgusti ERGOPOWER FLAP

Akuga (R) lampi saab laadida vooluvõrku (vahelduvvool) ühendatuna
Viis erinevat värvitemperatuuri - sobib peaaegu igal ametil/kasutusotstarbel
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
  • Liitiumioonaku ja laadijas olev ülekoormuskaitse võimaldavad laadimist ka töötamise ajal

  • 4 mälufunktsiooniga valgustusastet: 10% (600 lm / 16 h), 20% (1200 lm / 8 h), 40% (2400 lm / 4 h) ja 100% (6000 lm / 2 h)

  • Viis värvitemperatuuri: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K ja 6500 K

  • 90° kallutatavad ja 330° pööratavad lambipead

  • Jääkmahutavuse/laetuse indikaator

  • Komplektis: statiiviga töövalgusti ja toiteadapter 5 m ühenduskaabliga
Märkus

Laadimiskaabliga vooluvõrku (vahelduvvoolurežiim) ühendatuna on saadaval ainult kaks heledustaset (1200 luumenit ja 600 luumenit).



Kui kaldenurk läheb üle 9° kinnitage statiivi jalad kruvide või naeltega alusmaterjali külge.