Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ATORN Screw tap, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 C
ATORN Screw tap, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 C - 1
ATORN Screw tap, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 C - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

ATORN Screw tap, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 C

For universal use up to 1000 N/mm2