Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 371 B
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 371 B - 1
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 371 B - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 371 B

for universal conventional use up to 1000 N/mm2