Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ATORN Die, HSS UNC right, tol. 2A with spiral point and 1.75 thread chamfer

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

ATORN Die, HSS UNC right, tol. 2A with spiral point and 1.75 thread chamfer

for universal use up to 700 N/mm2

Lugege artikli kirjeldust

9 toodet saadaval