Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15979, ümarpea teras/teras
ISO15979 TERASNEET Ø4,8X8MM A2K 2,5-4,0
Toote nr 09352488
EAN 4056808476031
- ISO-standardile vastav toode, testitud ja hinnatud vastavalt standardiseeritud katsekriteeriumidele (DIN EN ISO 14589)
Järgida EN ISO 15979 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min/max haarde vahemik | 2,5-4,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,4 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,9-5,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2900 N |
Tõmbe murdekoormus | 3100 N |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Standardid | ISO 15979 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,93 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!