Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist seinakatted, kihtplast

PP SEINAP. DUC.MOV.BOX. L2H2 3450

Toote nr 0963272285

EAN 4068362371493

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist seinakatted, kihtplast

Toote nr 0963272285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Fiat, Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Toyota, Iveco

Sobib sõiduki tüübile

Ducato L2/H2 (from 2006) doors, Jumper L2/H2 (aastast 2006) uksed, Boxer L2/H2 (from 2006) doors, Movano L2/H2 (from 2022) doors, ProAce Max L2/H2 (from 2024) doors, Super Jolly L2/H2 (from 2026) doors

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

3450 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

18,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave