Toiduainetööstuses lubatud juhtmeside
Juhtmesidemed toiduainetööstuse jaoks, tuvastatav
JUHTMESIDE PP SININE 4,6X200MM
Toote nr 0502525802
EAN 5022660344725
Omadused ja eelised
Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses ja vastab HACPP nõuetele*
Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
Sinine värv lihtsustab visuaalset tuvastamist
Toiduainetele sobiva kvaliteediga materjal
On võimalik tuvastada magneti või röntgenikiirguse abil (olenevalt kasutusest)
MCTS-sari on korrosioonikindel
Juhtmesidemed on valmistatud PP-st; sidemed tõusevad vedelikus pinnale
Kasutusvahemik
Tootmisprotsessi käigus lisatakse materjalile metallhelbeid. Olenevalt kasutusest tuvastavad metallidetektorid isegi väikese juhtmesideme tüki, mis tähendab, et sidemeid saab kasutada toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.
Toiduainetööstuses kasutatakse üha sagedamini HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) süsteemi. HACCP süsteemi töötas välja Maailma Terviseorganisatsiooni Codex Alimentariuse komisjon ning selles nõutakse väga rangeid ohu- ja süstemaatilisi riskianalüüse.
Metalli sisaldavad juhtmesidemed on mõeldud kasutamiseks toiduaine- ja farmaatsiatööstuses. Materjalile lisatakse tootmise käigus metallhelbeid.
Olenevalt kasutusest tuvastavad metallidetektorid isegi väikese juhtmesideme tüki, mis tähendab, et sidemeid saab kasutada toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.
Omadused ja eelised: toiduainetööstuses kasutatakse üha sagedamini HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) süsteemi.
Andmelehed(X)
Kinnitus | Metalliseeritud, Plastlukk |
Lindi laius (B) | 4,6 mm |
Pikkus (L) | 200 mm |
Min/max kimbu läbimõõt (Ø) | 6-50 mm |
Materjal | Modifitseeritud polüpropüleen |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 115 °C |
Värv | Sinine |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 111-01666 |
Max. tõmbejõud | 150 N |