Tööstuslik pintsel
PINTSEL 50MM PAINUTATUD
Pika kaldus varrega tööstuspintsel, radiaatoripintsel on universaalpintsel, mis tagab täpse servade värvimise ning säilitab hästi oma kuju ja paindlikkuse. Segaharjad ja puidust vars muudavad selle suurepäraseks tööriistaks erinevate masinate ja seadmete juures töötamiseks. Ergonoomiline ja kaldus vars tagab mugavuse ja ohutuse ka pikaajalise kasutuse korral. Kvaliteetne pintsel, mis on loodud vastu pidama koormusele ja lihtsustama tööprotsessi.
- Universaalne värvipintsel pika käepidemega
- Segaharjased, puidust käepide
- Säilitab hästi kuju ja painduvuse
- Täpne värvimistulemus
Andmelehed(X)
Harjaste materjal | Segatud harjased |
Harjase värv | Must |
Käepideme materjal | Puit |
Kinnitusdetaili materjal | Roostevaba teras |
Harjaste pikkus | 40 mm |
Laius | 50 mm |
Paksus | 9 mm |