Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-VD-A/S ankruvarras Tsingitud teras

TAPP-POLT M16X190

Toote nr 5915116190

EAN 4052703998630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-VD-A/S ankruvarras Tsingitud teras

Toote nr 5915116190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib W-VPZ ja W-VD liimankru kapslisüsteemidele ning WIT sissepritsesüsteemidele betoonis

Ankurvarras koos nurga ja kuusnurkse pesaga (võimaldab kassetisüsteemiga pöörde-löögi sisestamist)

Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:


  • Kombineeritud ankur padrunsüsteem W-VD, valik 8: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 injektsioonisüsteem, valik 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 injektsioonisüsteem, valik 7: ETA-12/0569
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurvarrast saab kasutada järgmiste kassetisüsteemide ja sissepritsesüsteemide jaoks:


  • Kombineeritud ankur padrunsüsteem W-VD, valik 8 - pragunemata betoon

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 sissepritsesüsteem, variant 1 — pragunenud ja pragudeta betoon

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 sissepritsesüsteem, variant 1 – pragunenud ja pragudeta betoon

  • WIT-Nordic sissepritsesüsteem, variant 1 – pragunenud ja pragudeta betoon

  • WIT-PE 500 sissepritsesüsteem, variant 1 — pragunenud ja pragudeta betoon

  • BASIC WIT-PM 200 sissepritsesüsteem, variant 7 – pragunemata betoon

W-VD-A/S (tsingitud teras) saab kasutada kuivades siseruumides

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M16

Omadusklass

5.8

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix)

45 mm

Ankru pikkus (l)

190 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

125 mm

Puuri nimiläbimõõduga tuubisüsteem (d 0)

18 mm

Puuri nimiläbimõõt süstesüsteemis (d 0)

18 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

125 mm

Heakskiit

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave