Tööriistakast PP
TÖÖRIISTAKAST 260X660X248MM
Toote nr 0962219004
EAN 4050382226822
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
Eemaldatavate sahtlite ja vahetükiga
- Valmistatud polüpropüleenist, seega löögikindel, tugev ja vastupidav
- Tänu suurele alumiiniumsangale on seda lihtne ja mugav kanda
- Väike omakaal
- Metallkinnitus
- Saab tabalukuga lukustada
- Kaks eemaldatavat karpi kaanel väikeste osade jaoks
- Interaktiivne alumiiniumsulgur
- Termoplastist löögivastased nurgad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus (C) | 268 mm |
Laius (A) | 663 mm |
Sügavus (B) | 270 mm |
Värv | Punane, Must |
Materjal | PP |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3900,000 g |
Kandevõime | 25 kg |