Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neetmutter, peitpea, suletud

NEETMUTTER M5 KINNINE TERAS PP

Toote nr 094813530

EAN 4053479987439

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Neetmutter, peitpea, suletud

Toote nr 094813530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike peitpea, soonega, suletud. Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Ei sisalda heksahüdrokroomi: vastab RoHs-nõuetele


  • Neetmutrid kombineerivad kaks kinnitusviisi: neetühendus ja kruviühendus.

  • See võimaldab kruviühendusi kasutada suhteliselt õhukeste seintega ehituselementides.


Lõikesoone eelis:


  • Suuremad pingutusmomendid ja parem vastupidavus keeramisele

  • Sobib igasuguste materjalide (eriti alumiiniumi, plasti ja klaaskiu) kinnitamiseks
MärkusMääratud väljatõmbejõu väärtused on standardväärtused. Seetõttu võib esitatud teave varieeruda sõltuvalt toorikust, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Pikkus (l1)

16,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

8,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

0,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,0 mm

Tõmbe murdekoormus

11500 N

Nihkemurdumiskoormus

2000 N

Puuriava läbimõõt

7,0 mm

Saba

Rihveldatud sabaga

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Kinnitus

Suletud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave