Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpüksid Multinorm, must/kollane

MULTINORM PÜKSID HI-VIS KOLLANE 62

Toote nr 5359180662

EAN 4056807328898

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpüksid Multinorm, must/kollane

Toote nr 5359180662

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.



EN ISO 20471:2013 klass 1, klass 3 kombinatsioonis jakiga


EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2


EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1



Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².



  • Värv: Must-kollane

  • Suurus: 44-64

  • Sügavad küljetaskud, taga klapiga taskud

  • Takjakinnituse ja pliiatsitaskuga reietasku

  • Taskusse saab peita ID-kaardi tasku

  • Takjakinnitusega joonlauatasku, nööbikinnitus noa jaoks

  • Haamer/tööriistarihm

  • Põlvekaitsetaskud kahel erineval kõrgusel

  • Vöökohal peidetud nööp, ei puutu kokku nahaga

  • Kõrgendatud seljaosa

  • Õmblustega helkurribad koos tulekaitsega>>
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

62

Värv

Must, Kollane fluorestseeruv

Standardid

ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1

Materjal

75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud

Pestav

60 °C

EN standard

1149 - 5, 13034

ISO

11611, 11612, 20471:2013

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave