Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nitriilist kemikaalikaitsekinnas

NITRIILKINNAS PIKK 8

Toote nr 089943508

EAN 4038898606949

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas

Toote nr 089943508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seest puuvillase veluurviimistlusega.
  • 100% vedelikukindel.

  • Rombimuster tagab kindla haarde.

  • Kemikaali- ja vedelikukaitse paljude leeliste, hapete, rasvade, õlide ja mõnel juhul ka lahustite vastu.

  • Silikoonivaba tootmisprotsess.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Maalritööd.

  • Pinnatöötlustööd.

  • Sõidukite ja seadmete hooldustööd.

  • Toiduainetööstus.

  • Galvaaniline katmine.

  • Puhastustööd.

  • Pestitsiidide käsitsemine.

Suurus

8

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Flokeeritud

Standardid

EN 374, EN 388, EN 420

Kategooria

III

Pikkus

330 mm

Materjali paksus

0,38 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,03 mm

Värv

Roheline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave