Tööjalatsid WÜRTH MODYF Caracas O1 ESD
TÖÖJALATS CARACAS O1 ESD MUST 45
Toote nr M415121045
EAN 4255722935222
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
Väga hästi hingav, ülimalt kerge, painduv ja sportliku disainiga! Mugav kinnitussüsteem kiiresti kinnitamiseks. Lisaks sobib see tööjalanõu ESD‑aladele, kus ei ole vaja turvanina.
- Väga hästi hingav tekstiilkangas, kulumiskaitse varbapiirkonnas, kiiresti sulguvad ja hoiustaskuga
- Õhutusavadega riidest vooder, kulumiskindel mikrokiust kannavooder
- Sisetald valmistatud taaskasutatud PET‑materjalist
- Kummist välistald SR HRO FO, laius 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 45 |
Kingapealsete materjal | Võrk |
Ohutuskategooria | O1 |
Standardid | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
ISO | 20345:2022 |
Muu standard | DGUV 112-191, ESD, SR, HRO, FO |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Jalatsi suurus EU | 45 |
Jalatsi suurus UK | 10.5 |
Jalatsi suurus US | 11 |