Tikksaetera, puit, kaks tärni
Tikksaetera 2S, puidule
TIKKSAE TERAD 5TK PUULE
Toote nr 0608116100
EAN 4038898410829
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
Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Näiteks puidu ja plaatmaterjalide lõikamiseks
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 75 mm |
Min/max materjali paksus | 5-50 mm |
Min/max hambavahe | 4-5,2 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu, Puitkiudplaat |
Sobiv | Liimitud puit |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 100 mm |
Kinnitus | Teritatud ja piiratud |