Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikksaetera ehitusele, kolme tärniga Mudelile STP 150 Power

TIKKSAE TERAD 5TK PROGR. PIKK

Toote nr 0608717033

EAN 4050641966254

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tikksaetera ehitusele, kolme tärniga Mudelile STP 150 Power

Toote nr 0608717033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ülikõrge jõudlusega ja eriti pika kasutuseaga saeleht, mis on spetsiaalselt loodud paksude materjalide lõikamiseks
  • Pikkuse tõttu sobib ainult võimsatele tikksaagidele (STP 150 Power)

  • Kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga

  • Sobib T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus

Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööpikkus

220 mm

Min/max materjali paksus

0-150 mm

Hambavahe

1,1 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Sandwich materjal

Sobiv

Alumiiniumprofiilid, Värviline raskemetall

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

250 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave