Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

ISO7089 200HV SEIB M8 A2K

Toote nr 51498

EAN 4065232482082

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

Toote nr 51498

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M8

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

16,0 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave