Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Tellisele/poorbetoonile

Tiigersae tera 3S tellisele/poorbetoonile
SAETERA 1TK. KERGBETOONILE 240X1.5

Toote nr 0615724012

EAN 4045989324361

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Tellisele/poorbetoonile

Toote nr 0615724012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergete ehitusmaterjalide nagu tellised, poorbetoon ja tsementmaterjalid lõikamiseks
  • Väga jäme hambavahe tagab kiired lõiketulemused

  • Lai korpus ja paksu seina paksus tagavad suure stabiilsuse

  • Lõikesügavuse piirang vähendab rebenemist ja ohutut töötamist (tagasilöögivastane efekt).
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.



Tellise staatika


  • Survetugevus: Survetugevus on purunemiskoormus N/mm², mis põhineb kogu kandepinnal (rõhuala, sealhulgas perforatsiooni ristlõige). Telliste liigitatakse DIN 105 kohaselt betooni survetugevuse klassidesse, mis põhineb katse käigus registreeritud koormustaluvusel kuni purunemiseni.

  • Tugevusklassid: Telliste tugevusklassid on määratletud standardis DIN 105. Klassifikatsioon on jagatud tasemeteks 2-28. Kõrgtugevad tellised ja klinkrid võivad olla ka tunduvalt suurema tugevusega. Soojusisolatsiooniga Poroton tellised saavutavad tugevusklassid 6-12. Ainuüksi tellise betooni survetugevus ei anna teavet müüritise kandevõime kohta, vaid annab koos kasutatava mördiga müüritise survetugevuse väärtuse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

240 mm

Hambavahe

12,7 mm

Paksus

1,5 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Tellis, Gaasbetoon, Kiudtsement

Min/max materjali paksus

0-150 mm

Tükkide arv

1 Stck(pcs)

Kinnitus

Lühike

Laius

23 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave