Tihendusrõngas, fiiberseib, kuju A
DIN 7603 fiiberseib kuju A
DIN7603 FIIBERSEIB 10X16
Toote nr 046510 16
EAN 4011231394239
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Fiiberseib on vastupidav mineraalõlidele, määretele ja nõrkadele hapetele, alkoholidele, ketoonidele, estritele, klooritud süsivesinikele ning tal on halb elektrijuhtivus (isolatsioon). Seda kasutatakse eelistatavalt kõikide veetrasside ja veetorude puhul.
MärkusTihendusrõngaste kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõtudena. Kui õiges suuruses seibid ei ole saadaval, valige seibid siseläbimõõdu alusel; näiteks 10x12-seibid võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibidega.
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Materjal  | FBR  | 
Pind  | PL  | 
Vorm  | A  | 
Max. temperatuurikindlus  | 120 °C  | 
Siseläbimõõt (d1)  | 10,2 mm  | 
Välisläbimõõt (d2)  | 15,9 mm  | 
Paksus (h1)  | 1 mm  | 
Vastab originaalvaruosa numbrile  | Mercedes: 007 603 010106  | 
DIN  | 7603  |