Tihend rõhuregulaatoritele
ALUMIINIUMTIHEND HAPNIK
Toote nr 098491754
EAN 4053479974415
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toote kaal (ühiku kohta) | 1 g |
Materjal | ALU |
Välisläbimõõt | 19,5 mm |
Siseläbimõõt | 12,5 mm |
Paksus | 1,5 mm |
Sobiv gaasile | O2 |