Kõrgnähtav jakk, KAJO klass 2
HIVIS ORANŽ TÖÖJAKK KAJO L
Toote nr M509079002
EAN 4099618553868
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Durable and comfortable work jacket with practical pockets, easy grab zipper pull and ID card pocket
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv, Must |
Suurus | L |
Materjal | 60% ringlussevõetud polüester, 40% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | ISO 20471, EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |