Termopuur Termopuur CUT
TERMOPUUR M10 9.2MM CUT
Toote nr 0618101000
EAN 4062856184187
Täiustatud protsess
Tänu automatiseerimisele on võimalik saavutada kuni 66% ajasääst
Kulusäästlik
- Täiendavaid neetmutreid ega keevismutreid pole vaja kasutada
- Töötlemise etappe on oluliselt vähem
Lühem seadistamise aeg
Lühendab käsitsi seadistamise aega 50% võrra.
Järeltöötlust pole vaja
Väga usaldusväärsed kinnituspunktid
Eelised
- Jäägivaba puurimine ja keermestamine
- Ei mingeid prügiveokulusid
- Ei mingeid lisainvesteeringuid ega ladustamiskulusid
- Vähem tööetappe
- Lisamaterjali pole vaja
- Protsessi kõrge töökindlus
- Kõvasulamist valmistatud puurid tagavad eriti pika kasutusea
- Termopuuri poolt valmistatud ava keermestamisel ületab keerme pikkus mitu korda esialgse materjali paksuse
- Iga 2. või 3. ava järel tuleb puuriterale kanda määrdeainet, et pikendada selle kasutusiga. Soovitused: HSP 1400 erimäärdeaine.
- Jahutusribidega tsangpadruni kasutamine on tungivalt soovitatav, kuna puurimise käigus tekib väga kõrge temperatuur (700-800 °C) ja jahutusribidega padrun vähendab oluliselt soojusülekannet puurmasinale. Juhul kui jahutusega padrunit ei kasutata, võib elektritööriist viga saada.
- Soovitatav on kasutada valtsivaid keermepuure, kuna nii saab kõige vastupidavama ühenduse.
Andmelehed(X)
- Sobib kasutamiseks puurmasinate ja CNC-pinkidega
- Autotööstus ja põllumajandus
- Ehitus-, päikeseenergia- ja küttetööstus
- Trepid, piirded ja fassaadid
- Terasest mööbel ja rehabilitatsiooniseadmed
- Kinnitage termopuur alati täies ulatuses tsangpadrunisse nii kaugele kui võimalik ja keerake pingutusmutter kinni. Kontrollige kinnitust pärast esimest nelja kuni viit ava ja vajaduse korral pingutage uuesti.
- Puurmasina sügavuspiirik: Asetage puuri lõikeserv töödeldava tooriku pinnaga ühele tasapinnale, vajaduse korral reguleerige
- Töödeldav toorik tuleb korralikult kinnitada, nii et see ei tekitaks vibratsiooni.
- Tagage puuri piisav jahutus/määrimine ja sobiv pöörlemissagedus!
- Aseta puuritera õrnalt vastu pinda ja suurenda seejärel järk-järgult survet. Töödeldav materjal kuumeneb ja sulab.
- Läbige puuriga kiiresti materjal. Ärge katkestage puurimisprotsessi! Rusikareegel - puurimisaeg u 1 sekund 1 mm paksuse materjali kohta.
- Termopuuri lõikeservad eemaldavad üleliigse materjali kiiresti tooriku pinnalt. Hoiatus: Eemaldatud laastud lendavad laiali - sobiva kaitseriietuse kandmine on väga oluline.
- Kui sügavuspiir on saavutatud, eemaldage puur kiiresti toorikust. Kui termopuur pöörleb kohapeal liiga kaua, kuumeneb materjal üle!
- Hoiatus: Ärge puudutage kuuma puuri ega kuumenenud toorikut kätega (kasutage ainult selleks sobivat tööriista või kandke kaitsekindaid)!
Sobib keermele | M10 |
Läbimõõt | 9,2 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Max materjali paksus | 6,6 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Lõikematerjal | Karbiid |
Soovitatav pöörlemiskiirus roostevabas terases | 1700 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus terases | 2000 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus värvilisel metallil | 3000 U/min(rpm) |
Min võimsusekadu | 1,5 kW |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!