Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest pitskruvi puidust käepidemega

PITSKRUVI 500X120

Toote nr 071467450

EAN 4011231722322

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest pitskruvi puidust käepidemega

Toote nr 071467450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Detailide kinnitamiseks, klassikalise pitskruvi käepidemega

Vastupidav klassika


  • Isegi suurel koormusel jääb pitskruvi mõõtudelt stabiilseks ja väändekindlaks tänu ühest tükist valmistatud liug- ja fikseeritud varrastele, mis on lisaks kuumvormitud, karastatud ja tsingitud

  • Külmkarastatud mustast oksiidist trapetskeere liigub väga sujuvalt ning lisaks sellele on ka äärmiselt kulumiskindel ja vastupidav

  • Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele

  • Tänu kvaliteetsetele materjalidele ja lihtsale disainile ülimalt vastupidav


Lai valik rakendusi


  • Saadaval erinevate kinnitustugevuste ja sügavustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks

  • Optimaalne kohandamine materjalile tänu liigutatavale suruplaadile, mis on korrosioonikaitseks tsingitud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max kinnituslaius

500 mm

Ülekate (L1)

120 mm

Profiili laius (B)

25 mm

Profiili paksus (L2)

12 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave