Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

NEETMUTTER M6 (3,0-5,5) A2 C3

Toote nr 09422006

EAN 4050642507142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Toote nr 09422006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Rihveldatud osa tõttu ei hakka pöörlema
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Pikkus (l1)

18,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

12,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

8,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

3,0-5,5 mm

Tõmbe murdekoormus

20580 N

Nihkemurdumiskoormus

5630 N

Max pingutusmoment

22,2 Nm

Puuriava läbimõõt

9,0 mm

Saba

Rihveldatud sabaga

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Akuga neetmutritõmbaja ANG 310

AKUGA NEETMUTRITÕMBAJA ANG 310 1X2,0AH

Akutööriist neetmutrite paigaldamiseks: alumiiniumist kuni M10, terasest kuni M8 ja roostevabast terasest M6.
x 1 tk
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12