Terasest distantspuks
DISTANTSPUKS M5X15-11-10 A2K VM8
Toote nr 449845 15
EAN 4054458758569
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sise-/väliskeermega
- Vastavalt standardile DIN 13
- Keerme allalõige DIN 76-B
- RoHS-iga kooskõlas
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M5 |
Pikkus (L) | 15 mm |
Väliskeerme pikkus (B) | 10 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 11 mm |
Võtme mõõt (SW) | 8 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
