Trapetskeermega kuuskantmutter
WN6330/1 DIN103 MUTTER TRAPETSK. TR30X6
Toote nr 0369981306
EAN 4050642611191
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
Kuuskantmutter, mis on kooskõlas standardiga WN 6330-1 ja millel on trapetskeere kooskõlas standardiga DIN 103
- Keermetolerants 7H kooskõlas standardiga DIN 103
- Katteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Trapetsikujulisi keermeid kasutatakse jõudude ja liigutuste ülekandmiseks (söötmine, reguleerimine, transport ja tõstmine). Nad muudavad pöörlevad liikumised lineaarseteks liikumisteks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | TR30 x 6 |
Kõrgus (h1) | 45 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5 |
Pind | PL |
Keerme tüüp | TR |