Taskulamp Suprabeam Q7XR LED, laetav
Suprabeam taskulamp Q7XRS
SUPRABEAM TASKULAMP Q7XRS USB-C
Toote nr 9501016924
EAN 5704049911659
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
Väga võimas taskulamp, pika ja tõhusama põlemisaja ning mitmete erinevate valgus funktsioonidega
Q7xrs on premium-klassi valgusti ja Suprabeami taskulampide lipulaev.
Valgusti puhul on tunda tippkvaliteeti ja innovaatilist tootearendust.
See valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max valgusvoog | 6 / 4200 lm |
Min/max valgustusvahemik | 17 / 440 m |
Min/max helendusperiood | 2-600 h |
Laadimisaeg | 4,30 h |
IP kaitseklass | IP X4 |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Nominaalpinge | 3,7 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5000 mAh |
Ühendustüüp | USB tüüp C |
Min/max töötemperatuur | -20 to 50 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 158 x 46 x 158 mm |
Materjal | ALU |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!