Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4028 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4028 A2 4X30 STOP.KRUVI TAPP
Toote nr 02224 30
EAN 4052712598951
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4028 asendab DIN 915 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Tapi läbimõõt (d2) | 2,5 mm |
Tapi pikkus (l2) | 2 mm |
Otsik (s1) | HS2 |
Standardid | ISO 4028 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Koonusekujuline |
RoHS nõuetele vastav | Jah |