Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
ISO4017 M16X70 POLT TÄISK.8.8 (ZFSHL)
Toote nr 414741670
EAN 4053479169798
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudutestimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood (3) | 720 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 70 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 205 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 40,5-81 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!