Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO 4017 teras 8.8 tsingitud
DIN933 4X10 POLT TÄISK.8.8ZN

Toote nr 00574 10
EAN 4011231102216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00574 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M4

Länge (l1)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

2.8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS7

Standards

ISO 4017

Werkstoff

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Oberfläche

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Antriebart

Välimine kuusnurk

Thread type

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

10 mm

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave