Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survetasandusseib SFS 3738 ZN

SFS3738 M16 SURVETAS.SEIB ZN

Toote nr 0407009616

EAN 4053479910741

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survetasandusseib SFS 3738 ZN

Toote nr 0407009616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survet ühtlustav seib alumiiniumühenduste jaoks, mis vähendab pinnasurvet näiteks maanduslattide ja kaablikingade poltühendustes. Tõhus lahendus alumiiniumkonstruktsioonide ja -ühenduste vastupidavuse parandamiseks koos DIN 6796 vedruseibiga.

SFS 3738 terasest, tsingitud survetasandusseib, ideaalne alumiiniumühenduste jaoks. Tasakaalustab koos DIN 6796 vedruseibiga pinna survet alumiiniumist siinide ja kaablite kinnituste poltühendustes.



  • Survetasandusseib alumiiniumühenduste jaoks

  • Tasakaalustab koos DIN 6796 vedruseibiga pinna survet alumiiniumist siinide ja kaablite kinnituste poltühendustes
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

42 mm

Paksus (h1)

4 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave