Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhumutrikeeraja 1 tolline Premium Power

Suruõhunarre DSS 1 tolline Premium POWER
DSS MUTRIKEERAJA 1 PIKK

Toote nr 57143760

EAN 4053479552002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhumutrikeeraja 1 tolline Premium Power

Toote nr 57143760

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane võimsuse-kaalu suhe: Kuni 2712 Nm maksimaalne lavamismoment vaid 8,1 kg juures

Väljuv õhk juhitakse tööalast eemale


Hoiab ära tolmu ja mustuse üleskeerutamise



Maksimaalne jõudlus ning pikk kasutusiga


Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 6-labalise rootoriga



Mugav libisemiskindel käepide, optimaalne kontroll ja madal helitase


Väga ergonoomiline ja pehme käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti



Optimaalne ja lihtne reguleerimine erinevateks töödeks


3-astmeline võimsuse seadistus nii päripäeva kui ka vastupäeva keeramiseks

Märkus
  • Soovitatav maksimaalne poldi läbimõõt: M38.

  • Löökmutrikeerajad ei ole pöördemomendiga seadmed. Ühendused, mis vajavad konkreetset pöördemomenti, tulevad pärast löökmutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.

  • Kui löökkruvikeerajatk kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määret määrdenipli kaudu.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

DSS 1" premium power

Tööriista hoidmise seade

1-tolline väliskant

Max töötamise pöördemoment

1850 Nm

Max vabastusmoment

2712 Nm

Helirõhu tase

106 dB

Vibratsioon

13,4 m/s²

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

8,1 kg

Min vooliku siseläbimõõt

13 mm

Õhu tarbimine

255 l/min

Ühenduskeere

1/2 tolli

Pikkus x laius x kõrgus

493 x 165 x 183 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/2 SIS

Väliskeermega
Hoolduskomplekt

MÄÄRDEPRITS 0703 315 0-LE

Määrdeprits suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
x 1 tk
Määrdetuub

MUTRIKEERAJA MÄÄRE

Suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.