Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu poleerimismasin DMP 25

Suruõhu poleerimismasin, DMP 25
SURUÕHU POLEERIMISMASIN DMB25

Toote nr 07032330

EAN 4047376498624

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu poleerimismasin DMP 25

Toote nr 07032330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike suruõhu poleerimismasin väikeste värvikahjustuste parandamiseks

Mugav ja mittelibisev


Ergonoomiline kummikattega käepide



Lihtne töötada ja sobib suurepäraselt kitsastesse kohtadesse


Kerge ja kompaktne konstruktsioon



Sobiv erinevateks töödeks


Reguleeritava kiirusega



Tööpiirkonda ei teki heitegaase


Helikindel õhuväljalaskeava käepideme otsas



Optimeeritud kasutajamugavus


Suur, praktiline reguleerklapp

Märkus

Kiirliide ei kuulu komplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

M6

Max kiirus tühikäigul

2500 U/min(rpm)

Toiteväljund

224 W

Min vooliku siseläbimõõt

8 mm

Masina kaal

0,5 kg

Õhu tarbimine

113 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

M6

Suruõhu poleerimismasin DMP 25 kaasas:
1 x
Takjakinnitusega tugiplaat

TUGIKETAS Ø75MM TAKJAGA M6

Kirjeldus: Spetsiaalne tugiplaat M6-pesaga, mis on mõeldud kasutamiseks koos suruõhupoleerimis- ja lihvimismasinatega.
Kogus: 1 x
Open-ended wrench
1 x
Open-ended wrench

SPANNER

Kogus: 1 x