Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu kantimismasint GP

SURUÕHU KANTIMISMASIN

Toote nr 0703999043

EAN 4053479949147

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu kantimismasint GP

Toote nr 0703999043

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GP kantimismasin võimaldab lehtmetalli kiiret ja puhast ääristamist ning augustamist punktkeevituse ettevalmistamiseks. Mitmekülgne pööratav ääristuspea ja tõhus 5 mm ava läbimõõt muudavad selle ideaalseks tööriistaks autokeretöödel.

Suruõhu kantimismasin GP võimaldab kiiresti ja lihtsalt teha puhtaid ääristusi ning augustusi punktkeevituse tarbeks. 360° pööratav ääristuspea tagab mugava ja sujuva töö. Tööriist sobib kuni 0,8 mm paksuse lehtmetalli töötlemiseks ning 5 mm ava läbimõõt muudab selle mitmekülgseks ja tõhusaks tööriistaks autoplekitöödel.



  • Suruõhu kantimismasin

  • Seadmega saate punktkeevituseks korraliku perforatsiooni.

  • Ääristuspea pööratav 360°

  • Maksimaalne materjali paksus 0,8 mm

  • Ava läbimõõt 5 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

1010 g

Toiteväljund

360 W

Lõikekiirus

1 mm/s

Õhu tarbimine

0,6 l/s

Tüübikirjeldus

HYDRO PUNCHER GP

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave