Stopperrõngas DIN 705, kuju A ja DIN 553 stopperrõngas, tsingitud teras, sinine passiveeritud
DIN705 A STOPPERRÕNGAS A12 A2K
Toote nr 0425812
EAN 4061976523746
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
Kuni d1 = 70 mm ühe fikseeritud kruviga, üle d1 = 70 mm kahe fikseeritud kruviga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 22 mm |
Laius (b1) | 12 mm |
Keerme tüüp x seadekruvi läbimõõt | M 6 mm |
Standardid | DIN 705 |
Kuju | A |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Seadekruvide arv | 1 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |