Pikendusjätk, eriti pikk, 1/4", 3/8" ja 1/2" Ko-ken
1/4 PIKENDUS 400MM
Toote nr 576714 400
EAN 4056807030616
Pikendusjätk on eriti pikk lisatarvik kinnitustööriistadele ja löökmutrivõtmetele, sobides kõikidele elektri- või pneumaatilistele tööriistadele. Tootmisel kasutatud eriteras tagab suurepärase purunemis- ja kulumiskindluse, garanteerides pika kasutusea. Pikendusjätk teeb töö lihtsamaks ja ohutumaks, võimaldades optimaalset pöördemomenti ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Kõigi elektriliste või pneumaatiliste kinnitustööriistade ja löögiga mutrikeerajate jaoks
- Eriteras tagab kõrge vastupidavuse purunemisele ja kulumisele
- Pikk kasutusiga
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 1/4 tolli |
Otsa suurus (S1) | 1/4 tolli |
Pikkus (L) | 400 mm |