Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Statiiv töövalgustite jaoks

TÖÖVALGUSTI STATIIV (NOVA/MULTIMATCH)

Toote nr 0981104001

EAN 4065746526692

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Statiiv töövalgustite jaoks

Toote nr 0981104001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sujuv kõrguse reguleerimine
  • Kokkupanduna väga kompaktne

  • Kaal: ainult u 6 kg

  • Kokkupandavad lukustusklambrid lisastabiilsuse tagamiseks jalgadel

  • Kinnitus lampi ühendava kaabli jaoks ühel jalal (kaablirull)

  • Kaabliklambrid ühenduskaabli kinnitamiseks kõigile kolmele jalale

  • Maksimaalne koormus: 10 kg

  • Pulbervärvitud teras
Märkus

Sobib töövalgustitele NOVA 4K C+R ning MULTIMATCH 3 ja 8

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Kaksikklamber kahe lambi kinnitamiseks: artikkel 0981104005

Sobiv

NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8

Min/max kõrgus

135-300 cm

Materjal

Terastoru

Max kõrgus

300 cm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaksikklamber Statiivile kinnitamiseks

KINNITUSSIIN STATIIVILE NOVA/MULTIMATCH

Võimaldab paigutada korraga kaks valgustit