Standardne Big Bag vastupidav
PRÜGIKOTT 1000KG 90X90X110CM 4 SANGA
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Vastupidav Big Bag aitab materjali ohutult ladustada, transportida ja utiliseerida.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 90 cm |
Laius | 90 cm |
Kõrgus | 110 cm |
Sisukord | 0,89 m³ |
Materjal | Polüpropüleenmaterjal |
Kinnitus | Katmata, Lahtine ülaosa, Ülal 4 aasa |
Kandevõime | 1000 kg |
Ohutustegur | 5:1 |